VEMER SPA - VEMVE753500 2002R PINZA 2000 AC TRMS - VE753500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...2000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Zangenöffnung - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951126089
Artikelnummer
VEMVE753500
Herstellernummer
VE753500
Hersteller
VEM
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...2000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
55 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


