VEMER SPA - VEMVE753200 200 PINZA 400 AC C/CUSTODIA - VE753200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein
Zangenöffnung - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951126058
Artikelnummer
VEMVE753200
Herstellernummer
VE753200
Hersteller
VEM
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Zangenöffnung:
30 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


