VEMER SPA - VEMVE753100 2012RA MULT.DIGIT. TRMS C/MINIPINZA 120A - VE753100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 120 A
Max. Strommessbereich DC - 120 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8007951126034
Artikelnummer
VEMVE753100
Herstellernummer
VE753100
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
120 A
Max. Strommessbereich DC:
120 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
9999 kHz
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
4000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Maßstabseinteilung linear:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
600 V
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
1 mV
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Max. Strommessbereich, AC/DC:
6 A
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
ja
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
nein


