Startseite

VEMER SPA - VEMVE753000 2000A MULT. DIGITALE C/MINIPINZA 60A - VE753000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE753000 2000A MULT. DIGITALE C/MINIPINZA 60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126027

Artikelnummer

VEMVE753000

Herstellernummer

VE753000

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,0001 mV

Max. Strommessbereich AC:

60 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Max. Strommessbereich DC:

60 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

34 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

ja

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

300 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

1 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

KEW 2000 - Tester digitale con minipinza per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue (tramite la pratica pinza), resistenza, continuità, frequenza. Display LCD con risoluzione di 3400 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Alimentazione 2 batterie AAA (1,5V).