VEMER SPA - VEMVE752400 1030 MULTIMETRO DIGITALE A PENNA - VE752400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8007951125952
Artikelnummer
VEMVE752400
Herstellernummer
VE752400
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,0001 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
nein
Temperaturmessung:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
200 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


