Startseite

VEMER SPA - VEMVE741500 THERMOPRO RF CRONOTERMOSTATO RADIATORI - VE741500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE741500 THERMOPRO RF CRONOTERMOSTATO RADIATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - PID

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125587

Artikelnummer

VEMVE741500

Herstellernummer

VE741500

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Farbe:

weiß

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

PID

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

52 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

83 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

65 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato elettronico a radiofrequenza con installazione sulla valvola termostatizzabile del radiatore che riceve i comandi di attuazione direttamente dai termostati e cronotermostati a radiofrequenza Vemer, funzionando di fatto come un normale attuatore remoto. Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento.