Startseite

VEMER SPA - VEMVE740700 THERMOPRO CRONOTERMOSTATO PER RADIATORI - VE740700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE740700 THERMOPRO CRONOTERMOSTATO PER RADIATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - nein

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125570

Artikelnummer

VEMVE740700

Herstellernummer

VE740700

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

ja

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...50 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

52 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

83 mm

Klasse des Temperaturreglers:

V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato ambiente Vemer modello THERMOPRO CRONOTERMOSTATO PER RADIATORI