Startseite

VEMER SPA - VEMVE730800 KLIMA LCD 230 TERMOSTATO - VE730800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE730800 KLIMA LCD 230 TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125464

Artikelnummer

VEMVE730800

Herstellernummer

VE730800

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

84 mm

Höhe:

84 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

IV

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato da parete con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.