Startseite

VEMER SPA - VEMVE727400 CHRONOS KEY 230 BIANCO CRONOTERM. - VE727400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE727400 CHRONOS KEY 230 BIANCO CRONOTERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951125433

Artikelnummer

VEMVE727400

Herstellernummer

VE727400

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...50 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

P

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

125 mm

Tiefe:

26 mm

Höhe:

85 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale e installazione a parete progettato per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Modalità di regolazione estate/inverno. Programmazione automatica con:7 programmi per il funzionamento invernale e 7 per il funzionamento estivo, entrambi modificabili. Regolazione dell temperatura di tipo ON/OFF o proporzionale, 5 temperature impostabili. Intervallo minimo di regolazione di 1 ora. Ritardo di commutazione impostabile tra 15,30 o 45 minuti (indipendente per ogni ora). Uscita relè monostabile 5A/250Vac. Blocco tastiera tramite password. Cambio automatico ora legale/solare.

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie