Startseite

VEMER SPA - VEMVE618500 CM100 CRONOT. ELETTROMECC. ELEWEX - VE618500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE618500 CM100 CRONOT. ELETTROMECC. ELEWEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124542

Artikelnummer

VEMVE618500

Herstellernummer

VE618500

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

nein

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

analog

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Dreh

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

156 mm

Tiefe:

33 mm

Höhe:

90 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato giornaliero da parete che si distingue per la facilit'di programmazione grazie ai 96 comodi cavalieri che permettono una risoluzione oraria di 15 minuti. Limpostazione dellora avviene ruotando la lancetta mobile dellorologio. Limpostazione del programma si effettua modificando la posizione dei cavalieri sulla corona dellorologio. Tre diverse modalit'di funzionamento: automatico, con programmazione oraria tramite cavalieri e due livelli di temperatura (comfort e ridotta) - manuale, con temperatura comfort mantenuta per tutto il giorno - spento, con temperatura di antigelo Installabile a parete e su scatola 503 o similare 3 temperature di funzionamento: - temperatura comfort (impostabile nellintervallo 535C tramite manopola) - temperatura ridotta (impostabile a 6C o a 17C tramite selettore) - temperatura antigelo fissa a 6C Intervallo minimo di programmazione: 15 minuti Differenziale: 0,5C Uscita a relè con contatto di scambio 8(3) A 250 V (indicazione stato tramite LED) Alimentazione: 2 batterie 1,5 V tipo AA LR6 (alcaline) Autonomia batterie: 1 anno Indicazione batterie scariche tramite LED Tasto di reset sul frontale dellapparecchio.