VEMER SPA - VEMVE511200 SYRIO LAMPADA DA INCASSO ESTRAIBILE - VE511200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951123507
Artikelnummer
VEMVE511200
Herstellernummer
VE511200
Hersteller
VEM
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V


