Startseite

VEMER SPA - VEMVE489100 MITHOS H RF CRONOUMIDOSTATO BIANCO - VE489100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE489100 MITHOS H RF CRONOUMIDOSTATO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - P

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123545

Artikelnummer

VEMVE489100

Herstellernummer

VE489100

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

132 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

ja

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

95 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato con umidostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione in contemporanea della temperatura e dell'umidità ambiente grazie a due canali di comunicazione indipendenti. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.