VEMER SPA - VEMVE485900 CHRONOS RF NERO CRONOTERM. TOUCH BATT. - VE485900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Messbereich - 0...50 °C
Packung
1 ST
EAN
8007951123408
Artikelnummer
VEMVE485900
Herstellernummer
VE485900
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
0...50 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Kühlen:
ja
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Touchscreen
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
125 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


