Startseite

VEMER SPA - VEMVE482600 SET THALOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN. - VE482600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE482600 SET THALOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Differenzwert - 0.1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951123484

Artikelnummer

VEMVE482600

Herstellernummer

VE482600

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Differenzwert:

0.1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

85 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

IV

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Set composto da un termostato Thalos RF Bianco e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal termostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il termostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva altocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.