VEMER SPA - VEMVE458600 AROS TERMOSTATO INCASSO TOUCH BATTERIA - VE458600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - sonstige
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951123071
Artikelnummer
VEMVE458600
Herstellernummer
VE458600
Hersteller
VEM
Montageart:
Unterputz
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
53 mm
Termostato touch screen da incasso con alimentazione a batterie per la regolazione della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 2 x 1,5 V (tipo AAA) • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura di tipo ON-OFF • Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Indicazione di batteria scarica • Meccanismo di estrazione dello strumento di tipo push-push • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Ingresso per contatto esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C


