VEMER SPA - VEMVE435400 THALOS-230 NERO TERMOSTATO TOUCH - VE435400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Differenzwert - 0.1...1 K
Packung
1 ST
EAN
8007951122685
Artikelnummer
VEMVE435400
Herstellernummer
VE435400
Hersteller
VEM
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.1...1 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
0...50 °C
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
P
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
85 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
IV
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


