Startseite

VEMER SPA - VEMVE433900 THALOS NERO TERMOSTATO TOUCH BATTERIA - VE433900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951122661

Artikelnummer

VEMVE433900

Herstellernummer

VE433900

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

85 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

IV

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato touch screen da parete e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di undispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.