Startseite

VEMER SPA - VEMVE431300 DAFNE-230 CRONOTERM. INCASSO SETTIM. - VE431300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE431300 DAFNE-230 CRONOTERM. INCASSO SETTIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951122616

Artikelnummer

VEMVE431300

Herstellernummer

VE431300

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...50 °C

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

P

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

72 mm

Tiefe:

53 mm

Höhe:

50 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato elettronico da incasso con alimentazione a 230V~ e programmazione settimanale a 3 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata. Il display dispone di una retroilluminazione multicolore rosso-verde-blu la quale varia in funzione della differenza tra la temperatura misurata e il setpoint impostato. • Alimentazione: 230 Vac • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici • Cambio automatico ora solare/legale • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Frontalino intercambiabile disponibile nei colori bianco e grigio antracite

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie