Startseite

VEMER SPA - VEMVE429700 ENERGY-230 MULTI CONT. EN. MULTITARIFFA - VE429700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951122593

Artikelnummer

VEMVE429700

Herstellernummer

VE429700

Hersteller

VEM

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

ohne

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

4 W

Breite:

35.6 mm

Schutzart (IP):

IP51

Tiefe:

60 mm

Höhe:

87.5 mm

Schutzart (NEMA):

2

Anzahl der Stellen:

6

Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase, suddivisi per fasce orarie, come prescritto dall'autorità per l'energia elettrica. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a40A. E' possibile visualizzare le misure dell'energia totale, dell'energia parziale totale e dell'energia parziale per ogni singola fascia oraria.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie