Startseite

VEMER SPA - VEMVE428900 SET MITHOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN. - VE428900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE428900 SET MITHOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - P

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951122586

Artikelnummer

VEMVE428900

Herstellernummer

VE428900

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

132 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

95 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Set composto da un cronotermostato Mithos RF Bianco e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera"conpassword, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.