Startseite

VEMER SPA - VEMVE425500 MITHOS RF NERO CRONOT. SETTIM. - VE425500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE425500 MITHOS RF NERO CRONOT. SETTIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

  • Messbereich - 0...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951122548

Artikelnummer

VEMVE425500

Herstellernummer

VE425500

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Messbereich:

0...50 °C

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

P

Geeignet für Kühlen:

ja

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

Breite:

132 mm

Tiefe:

26 mm

Höhe:

95 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.