VEMER SPA - VEMVE379400 HUMI UMIDOSTATO DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Mit Display - nein
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951121817
Artikelnummer
VEMVE379400
Herstellernummer
VE379400
Hersteller
VEM
Schutzart (IP):
IP40
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Mit Display:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Umidostato elettronico da incasso con selettore a due posizioni ACCESO-SPENTO. Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Range di regolazione: 30÷90% RH • Adattabile alle placche delle principali serie civili • Frontalino e manopola intercambiabili (colori bianco e grigio antracite forniti in dotazione) • Installazione in scatola da incasso 3 moduli


