Startseite
Nicht mehr in Produktion

VEMER SPA - VEMVE378600 CT200 CRONOTERM. SETT. DA PARETE ELEWEX - VE378600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE378600 CT200 CRONOTERM. SETT. DA PARETE ELEWEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Ausführung Uhr - digital

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951121794

Artikelnummer

VEMVE378600

Herstellernummer

VE378600

Hersteller

VEM

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Farbe:

sonstige

•Termoprogrammatore digitale settimanale bianco. •Alimentazione tramite 2 batterie da 1,5V (tipo AA). •Dimensioni: 120 x 80 x 25mm