VEMER SPA - VEMVE346300 HT NIPT-2P3A TERMOREGOLAT. 230 VAC - VE346300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951121343
Artikelnummer
VEMVE346300
Herstellernummer
VE346300
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Breite:
75 mm
Höhe:
33 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
81 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V