Startseite

VEMER SPA - VEMVE303400 TMC400 63/24 TRASF. 63VA CONT.400/12-24V - VE303400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.625 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 2.625 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951120674

Artikelnummer

VEMVE303400

Herstellernummer

VE303400

Hersteller

VEM

Primärspannung:

400 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2.625 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Max. Ausgangsstrom:

2.625 A

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

2.625 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

63 W

Sekundärspannung 3:

24 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

6 W

Sekundärstromstärke 3:

2.625 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Länge:

60 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso continuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto.