VEMER SPA - VEMVE268900 KLIMA 3V TERMOSTATO AMBIENTE - VE268900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - ohne
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...30 °C
Packung
1 ST
EAN
8007951120247
Artikelnummer
VEMVE268900
Herstellernummer
VE268900
Hersteller
VEM
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
82.9 mm
Breite:
83.7 mm
Tiefe:
30.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein