VEMER SPA - VEMVE253100 AHT PT100-1P4U TERMOREG. 24-240 VAC/VDC - VE253100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8007951120056
Artikelnummer
VEMVE253100
Herstellernummer
VE253100
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Temperaturmessbereich:
0...350 °C
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
102 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V