VEMER SPA - VEMVE229100 TMC 63/24 TRASF. 63VA CONT. 230/12-24VAC - VE229100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2.625 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 2.625 A
Packung
1 ST
EAN
8007951119784
Artikelnummer
VEMVE229100
Herstellernummer
VE229100
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2.625 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
2.625 A
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2.625 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
6 W
Sekundärstromstärke 3:
2.625 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
60 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


