Startseite

VEMER SPA - VEMVE164000 HM30-1236 CONTAORE 36X24 12-36 VDC - VE164000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE164000 HM30-1236 CONTAORE 36X24 12-36 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 999999.9 h

  • Eingangsspannung - 11...39 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119357

Artikelnummer

VEMVE164000

Herstellernummer

VE164000

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

999999.9 h

Eingangsspannung:

11...39 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

36 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

24 mm

Einbautiefe:

56 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

24 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente continua.