VEMER SPA - VEMVE162400 HM30-024 CONTAORE 36X24 24 VAC - VE162400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 22...26 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951119333
Artikelnummer
VEMVE162400
Herstellernummer
VE162400
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
22...26 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
36 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Höhe:
24 mm
Einbautiefe:
56 mm
Frontplatte Breite:
33 mm
Frontplatte Höhe:
22 mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1