Startseite

VEMER SPA - VEMVE161600 HMD-1236 CONTAORE 2 MOD DIN 12-36 VDC - VE161600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 999999.9 h

  • Eingangsspannung - 11...39 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119326

Artikelnummer

VEMVE161600

Herstellernummer

VE161600

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

999999.9 h

Eingangsspannung:

11...39 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

55 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da barra DIN alimentato in corrente continua.