VEMER SPA - VEMVE160800 HMD-024 CONTAORE 2 MOD DIN 24 VAC - VE160800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.99 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951119302
Artikelnummer
VEMVE160800
Herstellernummer
VE160800
Hersteller
VEM
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
22...26 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
55 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1


