VEMER SPA - VEMVE159000 HM72-1080 CONTAORE 72X72 - VE159000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 999999.9 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951119296
Artikelnummer
VEMVE159000
Herstellernummer
VE159000
Hersteller
VEM
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
999999.9 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
9...88 V
Spannungsart:
DC
Antriebsart:
Quarz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Einbautiefe:
62 mm
Frontplatte Breite:
68 mm
Frontplatte Höhe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1


