Startseite

VEMER SPA - VEMVE158200 HM72-230 CONTAORE 72X72 230 VAC - VE158200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE158200 HM72-230 CONTAORE 72X72 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119289

Artikelnummer

VEMVE158200

Herstellernummer

VE158200

Hersteller

VEM

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

72 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Höhe:

72 mm

Einbautiefe:

62 mm

Frontplatte Breite:

68 mm

Frontplatte Höhe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.