VEMER SPA - VEMVE155800 HMC-024 CONTAORE DIAM 58 MM 24 VAC - VE155800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 22...26 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951119258
Artikelnummer
VEMVE155800
Herstellernummer
VE155800
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
22...26 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
58 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Höhe:
58 mm
Einbautiefe:
56 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
51 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4


