VEMER SPA - VEMVE044400 ENERGY 230 D22 CONT. ENERGIA - VE044400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 22.5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951118596
Artikelnummer
VEMVE044400
Herstellernummer
VE044400
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
22.5 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
ohne
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Breite:
35.6 mm
Schutzart (IP):
IP51
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Schutzart (NEMA):
2
Anzahl der Stellen:
7
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


