VEMER SPA - VEMVE023800 KLIMA SW TERMOSTATO AMBIENTE - VE023800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Differenzwert - 1...1 K
Packung
1 ST
EAN
8007951118275
Artikelnummer
VEMVE023800
Herstellernummer
VE023800
Hersteller
VEM
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Differenzwert:
1...1 K
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Mit Display:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
83.7 mm
Höhe:
82.9 mm
Tiefe:
30.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


