VEMER SPA - VEMVE022000 KLIMA IN TERMOSTATO AMBIENTE - VE022000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Differenzwert - 1...1 K
Packung
1 ST
EAN
8007951118268
Artikelnummer
VEMVE022000
Herstellernummer
VE022000
Hersteller
VEM
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Differenzwert:
1...1 K
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
83.7 mm
Höhe:
82.9 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
30.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
I
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


