Startseite

VEMER SPA - VEMVE018800 KLIMA 2 TERMOSTATO AMBIENTE - VE018800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...30 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951118220

Artikelnummer

VEMVE018800

Herstellernummer

VE018800

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Sensor extern:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenzwert:

1...1 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

82.9 mm

Breite:

83.7 mm

Tiefe:

30.9 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento.

VEMER SPA

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie