VEMER SPA - VEMSA785300 80715 PASSACAVO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...15 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 20.5 mm
Für Wandstärke - 2...2 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007951915362
Artikelnummer
VEMSA785300
Herstellernummer
SA785300
Hersteller
VEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...15 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
20.5 mm
Für Wandstärke:
2...2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


