VEMER SPA - VEMSA782000 80709 PASSACAVO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.5...8.5 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 13 mm
Für Wandstärke - 2...2 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007951915331
Artikelnummer
VEMSA782000
Herstellernummer
SA782000
Hersteller
VEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8.5...8.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
13 mm
Für Wandstärke:
2...2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


