VEMER SPA - VEMKT040500 KIT MITHOS RF+3 THERMOPRO RF - KT040500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Farbe - weiß
Messbereich - 0...50 °C
Regelcharakteristik - P
Packung
1 ST
EAN
8007951126683
Artikelnummer
VEMKT040500
Herstellernummer
KT040500
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Farbe:
weiß
Messbereich:
0...50 °C
Regelcharakteristik:
P
Anschluss:
drahtlos
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
3
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
132 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
95 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


