VARTA CONSUMER BATT - VAT6231101401 V 28 PXL (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 170 mAh
Ausführung - Lithium
Höhe inkl. Pole - 25.1 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496274154
Artikelnummer
VAT6231101401
Herstellernummer
6231101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
170 mAh
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
25.1 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
8.8 g
VARTA: V 28 PXL (LITIO), Batterie non ricaricabili


