VARTA CONSUMER BATT - VAT56816101404 AA (STILO) RECHARGE ACCU RECYC X4 2100 M - 56816101404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2100 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008496931590
Artikelnummer
VAT56816101404
Herstellernummer
56816101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
30 g


