VARTA CONSUMER BATT - VAT56813101404 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU RECYC X4 800 - 56813101404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 800 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008496931552
Artikelnummer
VAT56813101404
Herstellernummer
56813101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
13 g


