VARTA CONSUMER BATT - VAT4626101401 V 625 U (ALCALINA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 200 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 9
Packung
10 ST
EAN
4008496273683
Artikelnummer
VAT4626101401
Herstellernummer
04626101401
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 9
Höhe inkl. Pole:
6.2 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
3.3 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT4626101401 - V 625 U (ALCALINA)