Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT4106101461 AA (STILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK) - 4106101461

KopierenKopieren
VARTA CONSUMER BATT - VAT4106101461 AA (STILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Packung

  • 20 ST

EAN

4008496525249

Artikelnummer

VAT4106101461

Herstellernummer

4106101461

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2600 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

23.2 g

LONGLIFE AA PRESTAZIONI AFFIDABILI PER DISPOSITIVI DI USO QUOTIDIANO Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative. "Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità. "Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate