Startseite
Nicht mehr in Produktion

VARTA CONSUMER BATT - VAT394101111 V394 - 394101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 56 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 45

  • Sonstige Bezeichnung - RW 33/SR 936 SW

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496273850

Artikelnummer

VAT394101111

Herstellernummer

394101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

56 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 45

Sonstige Bezeichnung:

RW 33/SR 936 SW

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

9.5 mm

Gewicht:

1 g

VARTA: V394, Batterie non ricaricabili