VARTA CONSUMER BATT - VAT309101111 V309 - 309101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 70 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 48
Sonstige Bezeichnung - RW 38/SR 754 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496272761
Artikelnummer
VAT309101111
Herstellernummer
309101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
70 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 48
Sonstige Bezeichnung:
RW 38/SR 754 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
1.1 g



