VARTA CONSUMER BATT - VAT04714101402 C MEZZA TORCIA LONGLIFE MAXPOWER X2 BLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 14
Sonstige Bezeichnung - C/AM 2
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
10 ST
EAN
4008496545575
Artikelnummer
VAT04714101402
Herstellernummer
04714101402
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Gewicht:
65.8 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04714101402 - C (1 2 TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2


